{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | BT 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 303425 25 | |
EAN / GTIN | 4045197468079 | |
Număr producător | 303425 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB 25 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Suport | BT 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Lungime activă dimensiune A | 120 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 53 | 53 | 53 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |