{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | SK 50 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302305 25 | |
EAN / GTIN | 4045197288660 | |
Număr producător | 302305 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă 25 mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
232,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
163,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
⌀ exterior D | 53 | 53 |
Forma | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 25 | 25 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC |