{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 2,5 mm - 16 mm | |
Suport | BT 40 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 30 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 103 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW6 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 303197 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001701268 | |
Număr producător | 20.296.40.16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină scurtă Forma A, BT 40, Gama de prindere: 2,5-16mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
422,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
237,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
321,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 | BT 40 | BT 50 |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 103 mm | 95 mm | 106 mm |
⌀ exterior D | 57 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A |
Gama de prindere | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Tip produs | Mandrină scurtă | Mandrină scurtă | Mandrină scurtă |