{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,5 mm - 13 mm | |
Suport | BT 40 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 30 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 98 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW6 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 303197 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001701251 | |
Număr producător | 20.296.40.13 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină scurtă Forma A, BT 40, Gama de prindere: 0,5-13mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
403,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 | BT 40 |
Lungime activă dimensiune A | 98 mm | 92 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 43 mm |
Forma | A | AD |
Gama de prindere | 0,5 mm - 13 mm | 0,5 mm - 13 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină scurtă | Mandrină scurtă |