{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | BT 40 | |
Standard | DIN 6383 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 303082 2 | |
EAN / GTIN | 4062406109226 | |
Număr producător | 303082 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu reducţie SK / CM pentru cap de antrenare, forma AD 2
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
41,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
137,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
59,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat
39,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
55,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 | SK 40 scurt | SK 50 scurt | BT 50 | SK 40 scurt | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 |
⌀ exterior D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Concentricitate | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |