{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 40 mm | |
⌀ de prindere D1 | 40 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303037 40 | |
EAN / GTIN | 4062406101282 | |
Număr producător | 303037 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală Forma A, BT 50 A = 100, ⌀ dornului d1: 40mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
91,67 €
59,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
187,00 €
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
119,50 €
68,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
197,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
67,22 €
39,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 scurt | BT 40 A = 100 | BT 40 scurt |
⌀ exterior D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ dornului d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |