{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 40 mm | |
⌀ de prindere D1 | 40 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303035 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944979 | |
Număr producător | 303035 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB 40 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
197,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
67,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
91,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | A | A |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ de prindere D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |