{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303027 27 | |
EAN / GTIN | 4062406231071 | |
Număr producător | 303027 27 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză frontală Forma A 27 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
63,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
136,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
⌀ dornului d1 | 27 mm | 27 mm |
Forma | ADB | ADB |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | 27 mm |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | 27 |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |