{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303027 22 | |
EAN / GTIN | 4062406231064 | |
Număr producător | 303027 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală Forma A 22 mm
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
61,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
159,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
67,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | A |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |