{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 302957 32 | |
EAN / GTIN | 4062406231040 | |
Număr producător | 302957 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A 32 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
84,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
85,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
85,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
146,00 €
119,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
68,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |