{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 302957 27 | |
EAN / GTIN | 4062406231033 | |
Număr producător | 302957 27 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A 27 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
83,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
81,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
133,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
134,00 €
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
81,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
65,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | ||
⌀ dornului d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | ||
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | ||
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |