{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | BT 50 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 66 mm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 68 / 75 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 302870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549099 | |
Număr producător | 302870 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină de forţă, BT 50, ⌀ D1: 32mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
345,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
244,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 | BT 40 |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | 105 mm |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |