{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | BT 40 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 66 mm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 68 / 75 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 302865 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549082 | |
Număr producător | 302865 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Suport | BT 40 | BT 50 |
Lungime activă dimensiune A | 105 | 105 |
Forma | AD | AD |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 68 / 75 | 68 / 75 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
⌀ exterior bucşă elastică D | 66 | 66 |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |