{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | BT 30 A = 60 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Gama de prindere | 1 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 24 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 309618 16M | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302839 16M | |
EAN / GTIN | 4062406243418 | |
Număr producător | 302839 16M |