Minipiuliţă ER Mono pentru minimandrina HiRunER cu bucşă elastică 16M

Cod articol: 309618 16M
Reducere
34,20 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ER 16 mm
    Standard DIN 6499 D
    Lungimea totală L 21,6 mm
    ⌀ exterior D 24 mm
    Filet M24×0,75
    Moment maxim de strângere 30 Nm
    Tip produs Piuliţă de strângere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309618 16M
    EAN / GTIN 4062406243494
    Număr producător 309618 16M

    Descriere

    Execuţie:

    Model subţire, simetric.
    Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.

    Adaptat pentru:

    HiRunER Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER. Cod 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

    Accesorii opţionale:

    Cheie de strângere ER Cod 309757; 309758.

    Notă:

    Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături