{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | BT 50 A = 160 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 40 | |
Cheie de strângere ER | 40 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302830 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615491 | |
Număr producător | 506.02.26.160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru bucşă elastică ER Forma ADB 40
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
176,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | 40 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 3-26 | 3-26 |
Gama de prindere | 3 ;26 | 3 ;26 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Cheie de strângere ER | 40 | 40 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |