{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | |
Suport | BT 50 A = 160 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 32 | |
Cheie de strângere ER | 32 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302830 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615460 | |
Număr producător | 506.02.20.160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru bucşă elastică ER Forma ADB 32
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
171,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
100,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Forma | ADB | ADB |
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | 32 |
⌀ de prindere D1 | 2-20 | 2-20 |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 32 | 32 |
Cheie de strângere ER | 32 | 32 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |