{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 25 | |
Cheie de strângere ER | 25 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302767 25 | |
EAN / GTIN | 4062406230050 | |
Număr producător | 302767 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD 25
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
61,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
95,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
92,15 €
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HSC | HSC | HPC |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cheie de strângere ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |