{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 25 | |
Cheie de strângere ER | 25 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302765 25 | |
EAN / GTIN | 4062406100247 | |
Număr producător | 302765 25 |