{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 1-13 mm | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 20 | |
Cheie de strângere ER | 20 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100230 | |
Număr producător | 302765 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB 20
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
95,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
96,80 €
68,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
49,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 A = 100 | BT 50 scurt | BT 40 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 80 | 70 |
⌀ de prindere D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Gama de prindere | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |
Cheie de strângere ER | 20 | 20 | 20 |