{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | |
Suport | BT 30 A = 60 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 32 | |
Cheie de strângere ER | 32 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302745 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100278 | |
Număr producător | 302745 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma AD 32
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
73,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
64,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
182,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
174,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
73,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
63,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 A = 60 | SK 30 scurt | PSC 63 scurt | PSC 50 scurt | SK 30 scurt | BT 30 A = 60 |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |