{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | BT 30 A = 60 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 16 | |
Cheie de strângere ER | 16 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302745 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944757 | |
Număr producător | 302745 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma AD, BT 30 A = 60, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16
La cerere
În stoc
390 livrabil imediat
70,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
144,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
182,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
60,72 €
46,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 A = 60 | HSK-E 40 scurt | HSK-F 63 ultrascurt | PSC 63 scurt | BT 30 A = 60 | BT 30 scurt |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |