{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302665 8 | |
EAN / GTIN | 4250122611226 | |
Număr producător | 506.04.08.63.K |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire 8 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
84,80 €
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
75,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
93,60 €
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt | BT 50 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ exterior D | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |