{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Număr producător | 506.04.16.80 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 16mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
54,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 scurt | BT 50 scurt | BT 50 scurt | BT 50 scurt |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |