{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302660 12 | |
EAN / GTIN | 4250122615743 | |
Număr producător | 506.04.12.80 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 12mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
54,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 scurt | BT 50 scurt | BT 50 scurt | BT 50 scurt |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |