{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302655 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100155 | |
Număr producător | 302655 8 |