{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302655 6 | |
EAN / GTIN | 4062406100148 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire 6 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
83,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 | 50 |
⌀ exterior D | 25 | 25 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | 6 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 6 | 6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |