{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302650 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944740 | |
Număr producător | 302650 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 32mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
60,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 72 mm | 72 mm |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | 32 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |