{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302650 14 | |
EAN / GTIN | 4062406100377 | |
Număr producător | 302650 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 14mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
102,50 €
58,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
194,00 €
141,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 scurt | PSC 40 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | 55 mm |
⌀ exterior D | 44 mm | 44 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 14 mm | 14 mm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |