{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302605 18 | |
EAN / GTIN | 4250122613046 | |
Număr producător | 406.04.18.63.K |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire 18 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
59,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
102,50 €
58,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
62,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |