{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302597 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100711 | |
Număr producător | 302597 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 20 mm
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
41,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
288,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
62,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 scurt | PSC 80 scurt | BT 30 scurt | BT 30 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |