{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302597 10 | |
EAN / GTIN | 4062406100087 | |
Număr producător | 302597 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 10 mm
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
41,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
62,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | 10 | 10 |
Forma | AD | AD | AD |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |