{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 2,5 mm - 16 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Forma | A | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Lungime activă dimensiune A | 97 mm | |
Cheie pentru strângere de schimb | SW6 | |
⌀ exterior D | 56 mm | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 302540 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307675 | |
Număr producător | 805.561 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină scurtă Forma A 2,5-16 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
362,56 €
310,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
234,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
238,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Normă pentru suport | DIN 2080 | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 97 | 80 | 85 |
⌀ exterior D | 56 | 50 | 56 |
Forma | A | A | A |
Gama de prindere | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Tip produs | Mandrină scurtă | Mandrină scurtă | Mandrină scurtă |