{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 2,5 mm - 16 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 50 µm | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
Cheie pentru strângere de schimb | SW6 | |
⌀ exterior D | 56 mm | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 302565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931832 | |
Număr producător | 302565 2,5-16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
TMSERROR, Gama de prindere: 2,5-16mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
238,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
322,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | 85 mm |
⌀ exterior D | 56 mm | 56 mm |
Cheie pentru strângere de schimb | SW6 | SW6 |
Forma | A | A |
Gama de prindere | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Tip produs | Mandrină scurtă | Mandrină scurtă |