{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 50 A = 55 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
Lungimea totală L | 199 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 17 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 27 mm | |
Filet M | M24 | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 16 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 302515 16 | |
EAN / GTIN | 4062406111083 | |
Număr producător | 302515 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 50 A = 55, ⌀ dornului d1: 16mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
70,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
51,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 |
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 17 mm | 17 mm |
Lungimea totală L | 199 mm | 162 mm |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | 16 |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |