{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 40 A = 52 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 52 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 17 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 27 mm | |
Filet M | M16 | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 16 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 302505 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110987 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Portsculă combi pentru freze cu alezaj 16 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 17 | 17 |
Lungimea dornului de frezare L4 | 27 | 27 |
Lungimea totală L | 162 | 199 |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | 16 |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |