{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | SK 40 A = 52 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 52 mm | |
Lungimea totală L | 164 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 19 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 31 mm | |
Filet M | M16 | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 302505 22 | |
EAN / GTIN | 4062406111007 | |
Număr producător | 302505 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 40 A = 52, ⌀ dornului d1: 22mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
51,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
70,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 52 mm | 55 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 31 mm | 31 mm |
Filet M | M16 | M24 |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | 22 mm |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |