{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 40 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
Filet M | M16 | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302420 12 | |
EAN / GTIN | 4250122600251 | |
Număr producător | 401.04.12.50 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK, SK 40, ⌀ de strângere D1: 12mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
40,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 | SK 40 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 |
Lungimea totală L | 143 mm | 143 mm |
Filet M | M16 | M16 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |