{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 40 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
Filet M | M16 | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302425 12 | |
EAN / GTIN | 4062406110079 | |
Număr producător | 302425 12 |