Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără şurub de reglare pe lungime, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 16/6mm

Cod articol: 302413 16/6
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 6 mm
⌀ cozii d 16 mm
Lungimea totală L 210 mm
⌀ D2 10 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302413 16/6
EAN / GTIN 4062406544782
Număr producător 302413 16/6

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Fără şurub de reglare pe lungime, mediu.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.