Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără şurub de reglare pe lungime 16/3 mm

Cod articol: 302413 16/3
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ găurii D1 3 mm
    ⌀ cozii d 16 mm
    Lungimea totală L 210 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302413 16/3
    EAN / GTIN 4062406544768
    Număr producător 302413 16/3

    Descriere

    Execuţie:

    Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
    Fără şurub de reglare pe lungime, mediu.

    Aplicaţie:

    Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

    Notă:

    Turaţie maximă admisă 8000 min-1.