Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără şurub de reglare pe lungime 25/8 mm

Cod articol: 302410 25/8
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 8 mm
⌀ cozii d 25 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ D2 19 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302410 25/8
EAN / GTIN 4045197479808
Număr producător 302410 25/8

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Fără şurub de reglare pe lungime, scurt.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.