Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără şurub de reglare pe lungime, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/14mm

Cod articol: 302410 25/14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 14 mm
⌀ cozii d 25 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ D2 20 mm
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 302410 25/14
EAN / GTIN 4045197435859
Număr producător 302410 25/14
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Fără şurub de reglare pe lungime, scurt.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.