Portsculă cu strângere rapidă 16 mm

Cod articol: 302355 16
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 50 A = 200
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 200 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302355 16
EAN / GTIN 4045197288837
Număr producător 302355 16

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 − -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu RFID/gaură Balluffchip.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6. Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210354450, Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături