Portsculă cu strângere rapidă subţire 4 mm

Cod articol: 302325 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 4 mm
Suport SK 40 A = 120
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ exterior D 25 mm
⌀ D2 9 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302325 4
EAN / GTIN 4045197288202
Număr producător 302325 4

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!
  • Formă foarte subţire (proeminenţe reduse).

Aplicaţie:

  • Recomandate pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranţă în h6.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.