Portsculă cu strângere rapidă subţire 3 mm

Cod articol: 302325 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 3 mm
    Suport SK 40 A = 120
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC; HPC
    Lungime activă dimensiune A 120 mm
    ⌀ exterior D 25 mm
    ⌀ D2 9 mm
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302325 3
    EAN / GTIN 4045197288196
    Număr producător 302325 3

    Descriere

    Execuţie:

    • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
    • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
    • Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm începând de la Ref.6!
    • Formă foarte subţire (proeminenţe reduse).

    Aplicaţie:

    • Recomandate pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
    • Pentru fixarea sculelor cu coadă cu toleranţă în h6.

    Accesorii opţionale:

    Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături