Mandrină cu strângere rapidă − fretare 4,5° cu funcţie de siguranţă 12 mm

Cod articol: 302314 12
Reducere
367,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 12 mm
    Suport SK 50 A = 80
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC; HPC
    Lungime activă dimensiune A 80 mm
    ⌀ exterior D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Ascuţire recomandată a sculei 129100 12
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302314 12
    EAN / GTIN 4045197883926
    Număr producător 302314 12

    Descriere

    Execuţie:

    • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
    • Ajustare integrată a lungimii sculelor, reglare la 5 mm.
    • Pentru scule din carbură.
    • Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
    • Cu gaură Balluffchip.
    • Model întărit.

    Avantaj:

    Conexiune prin formă între mandrina cu strângere rapidă − fretare şi sculă
    • împiedică ieşirea sculei - siguranţă ridicată!
    • împiedică mişcarea radială sacadată.
    Pe lângă avantajul siguranţei procesului, modelul consolidat al mandrinei asigură
    • înclinaţie redusă de vibraţie, adică o durată de viaţă ridicată şi suprafeţe mai bune.
    • Forţe de strângere mai mari decât în cazul mandrinei standard cu strângere rapidă − fretare.
    Selecţie liberă a sculei! Secţiunea şlefuită a cozii este disponibilă şi la Hoffmann, dar sunt disponibile şi la liber!

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere în h. Siguranţă împotriva ieşirii: coadă sculei trebuie să fie definită cu secţiune rectificată. Recomandat pentru unitate de fretare compactă inductivă, de contact şi cu aer cald.

    Accesorii opţionale:

    Şurub de tragere (PS) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, unităţi fretare compacte, accesorii Cod 354210354450, set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

    Notă:

    Freza trebuie să fie prevăzută cu o secţiune şlefuită. Secţiunea şlefuită poate fi comandată pentru o sculă nouă sau o sculă existentă deja. Cod pentru secţiune şlefuită: 129100 + referinţa potrivită. Şlefuirea poate fi făcută chiar şi de utilizator, datele fiind deja disponibile la: http://ho7.eu/anschliff.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături