{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 40 ultrascurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Siguranţă extragere scule | Safe-Lock h6 | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
adâncime maximă de prindere LE | 52 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302303 20 | |
EAN / GTIN | 4034221062697 | |
Număr producător | 40.445.20.37 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă Power Shrink Chuck cu Safe-Lock 20 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
316,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
138,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | 65 mm |
⌀ exterior D | 43 mm | 43 mm |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | Cu posibilitate de închidere |
Concentricitate | 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |