{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | SK 40 ultrascurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Siguranţă extragere scule | Safe-Lock h6 | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 37 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
adâncime maximă de prindere LE | 47 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302303 14 | |
EAN / GTIN | 4034221075666 | |
Număr producător | 40.445.14.37 |