Portsculă cu strângere rapidă 20 mm

Cod articol: 302288 20
Reducere
199,31 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport SK 50 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302288 20
EAN / GTIN 2050001689986
Număr producător 15.306.50.20.Z

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 − -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu RFID/gaură Balluffchip.

Sablată cu bile de sticlă.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în toleranţă h6.
Recomandate pentru unităţi de fretare compacte inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210354450, Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu strângere rapidă  20 mm

Portsculă cu strângere rapidă 20 mm

La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
199,31 €
87,90 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
244,00 €
⌀ D2 33 33
Normă pentru suport ISO 7388-1 ISO 7388-1
Forma ADB ADB
⌀ de prindere D1 20 20
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC ;HPC HPC ;HSC
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături